| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-10684751 Herst.-Nr.: 89105 EAN/GTIN: 4043619891054 |
| |
|
| | |
| Die PCI Express Riser Karte von Delock winkelt den PCI Express Slot um 90°. Diese Art der horizontalen Installation ist in 1HE Computer Gehäusen notwendig, da eine vertikale Installation aus Platzgründen nicht möglich ist. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Zweck | PC | Sonstige Funktionen | Plattform | PC | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Formfaktor | 1U | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | PCIe | Merkmale | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie riser delock, mainboard, mainboard pcie, Komponent |
| | |
| |