Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
CLUB3D Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106183459
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1322
EAN/GTIN:
     8719214472665
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Das Club 3D CAC-1322 Ultra High Speed HDMI™2.1 Verlängerungskabel ist für
die Übertragung von Video- und Audiosignalen in höchster Qualität ausgelegt. HDMI™2.1 erhöht die Bandbreite auf 48Gbps.Die Erhöhung der maximalen Bandbreite im Vergleich zu früheren Versionen wird durch die Erhöhung
der Bitrate der Datenkanäle (von 6Gbps auf 12Gbps) und der Anzahl der Kanäle (von 3 auf 4) erreicht. Dies ermöglicht die Unterstützung von Auflösungen
bis zu 4K120Hz oder 8K60Hz! Eine neue Funktion in dieser Spezifikation ist
die Display Stream Kompression (DSC) 1.2, die für Videoformate über 8K mit
4:2:0 verwendet wird.
Verbesserte Bildwiederholfrequenz-Funktionen:
• Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) reduziert oder eliminiert
Verzögerungen, Ruckeln und Frame Tearing für flüssigere Bewegungen in
Spielen
• Quick Media Switching (QMS) für Filme und Videos beseitigt die
Verzögerung, die zu leeren Bildschirmen führen kann, bevor Inhalte
angezeigt werden
• Quick Frame Transport (QFT) reduziert die Latenzzeit.
• HDMI™2.1 unterstützt außerdem statische und dynamische HDRMetadaten.
Alle HDMI™2.1-Funktionen werden von diesem Club 3D CAC-1322-Kabel vollständig unterstützt. Es ist die ideale Lösung für das ultimative zukunftssichere HDMI™2.1-Erlebnis
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
50 x 20 x 10 mm
Gewicht
103 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
175 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320, 7860 x 4320
Audio Return Channel (ARC)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.