| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-106173286 Herst.-Nr.: 4015100718256 EAN/GTIN: 4015100718256 |
| |
|
| | |
| - Granatapfel: Meine pflegende Formel mit Granatapfel-Extrakt sorgt für langanhaltenden Glanz bei colorierten, getönten oder gesträhnten Haaren. - Farbschutz: Unsere Color Glanz Farbschutz-Spülung mit Granatapfel bietet die perfekte Pflege für coloriertes, getöntes oder gesträhntes Haar - Vegan: Meine pflegende Formel mit Granatapfel ist vegan*. *Frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs. - Ich bin recycelt: Mein Flaschenkörper*** besteht zu 50% aus recyceltem Plastik und mein Deckel zu 25%. ***Ohne Label Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Gut für Veganer | Merkmale | Geeignet für | Frauen | | Volumen (ml) | 250 ml | | Typ | Professionelle Haarspülung | | Geeignet für Haartypen | Gefärbtes Haar | | Geeignet für Haarfarbe | Alle Farben | | Wirkung einer Spülung | Farbschutz | | Spendertyp | Flasche | | Inhaltsstoffe | Aqua (Water, Eau)*Cetearyl Alcohol*Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*Punica Granatum Fruit Extract*Benzophenone-4*Isopropyl Myristate*Cetrimonium Chloride*Glyceryl Stearate*Dimethicone*Parfum (Fragrance)*Polyquaternium-37*Sodium Benzoate*Dicaprylyl Carbonate*Citric Acid*Propylene Glycol*Lauryl Glucoside*Benzyl Alcohol | | Anwendung | Sanft im feuchten Haar verteilen und kurz einwirken lassen. Nicht vergessen, dabei den Wasserhahn zuzudrehen, um Wasser zu sparen. Dann gründlich ausspülen. |
|
| | |
| | | |
| |