Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800105707 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800105707 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800105707 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106144119
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800105707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Medion Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Medion Erazer, Akoya, Notebook Ersatz für Medion Akku BTP-D8BM, BTP-D9BM, BTP-DBBM, BTP-DCBM, BTP-DDBM, BTP-DEBM, BTP-DEFM, BTP-DFBM, BTP-DZBM, M10B1, 40022879, 40031365, 40031366, 40031863, 40031866, 40032879, 40036109 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MEDION
Kompatibilität
Medion Akoya E6213 Medion Akoya E6214 Medion Akoya E6220 Medion Akoya E6224 Medion Akoya E6226 Medion Akoya P6622 Medion Akoya P6624 Medion Akoya P6626 Medion Akoya P6630 Medion Erazer X6815 Medion MD97404 Medion MD97493 Medion MD97545 Medion MD97546 Medion MD97553 Medion MD97557 Medion MD97671 Medion MD97724 Medion MD97829 Medion MD97873 Medion MD97941 Medion MD97969 Medion MD97971 Medion MD97972 Medion MD97993 Medion MD98009 Medion MD98071 Medion MD98250 Medion MD98330 Medion MD98390 Medion MD98510 Medion MD98560 Medion MD98730 Medion MD98760
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
65.12 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.