Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek TVAW4K RX AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek TVAW4K RX AV-Receiver Schwarz
Marmitek TVAW4K RX AV-Receiver Schwarz
Marmitek TVAW4K RX AV-Receiver Schwarz
Marmitek TVAW4K RX AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104946854
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008440
EAN/GTIN:
     8718164534409
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Integrierte Antenne
Ja
Anzahl der Antennen
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.