Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP05-02001 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP05-02001 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Schwarz
shiverpeaks SP05-02001 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104559059
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP05-02001
EAN/GTIN:
     4017538136060
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video Converter
Video Konverter
An diesem HDMI Umschalter können Sie bis zu 3 HDMI Signale anschließen. Mithilfe des Switch- Knopfes wählen Sie das gewünschte Signal, dieses wird an Ihr Anzeigegerät übertragen. Dieser Umschalter unterstützt eine Auflösung von 4K/60Hz bzw. 1080p in 3D.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
3 x HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4/2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.