Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5044650 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104545509
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5044650
EAN/GTIN:
     4064161205045
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Beschreibung

Arbeiten am PC ist sehr anstrengend für Sehnen, Gelenke und Muskulatur der Hand. Mit dem Renkforce Mauspad reduzieren Sie die Druckpunkte und verhindern Schmerzen im Handgelenk. Dank der Gelauflage passt sich die Oberfläche genau Ihrem Handgelenk an - egal für welche Hand.

Extra rutschfest

Die besonders rutschsichere Gummi-Unterlage verleiht dem Mauspad einen festen Stand. Selbst bei schnellen Gaming-Sessions bleibt diese an Ort und Stelle.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Tiefe
233 mm
Dicke
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.