Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSP 600-148 EX Elektrischer Umwandler 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSP 600-148 EX Elektrischer Umwandler 600 W
Traco Power TSP 600-148 EX Elektrischer Umwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104347409
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP 600-148 EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
85-264 V
Ausgangsstrom
12500 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,26*
€ 539,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,23*
€ 531,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.