Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Alecto SMART-TEMP10 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104035708
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     SMART-TEMP10
EAN/GTIN:
     8712412585267
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
37 mm
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Zertifizierung
CE
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Synthetik
Platzierung
Stange, Wand
Anzeigen-Formfaktor
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,88*
€ 62,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.