Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CB1-600G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CB1-600G
ABB CB1-600G
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103528731
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619600R6002
EAN/GTIN:
     7320500556764
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
21 g
Paketgewicht
214 g
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.