Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Vibe Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Vibe Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101866068
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001199
EAN/GTIN:
     5099206103856
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169.7 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
185 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
75.4 x 19.3 x 98.6 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
206 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Sonstige Funktionen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
13.6 x 6 x 21.5 mm
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
475 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Gesprächszeit
18 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Impedanz
45 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
BeamForming
Ja
Optimiert für
Unified communications (UC)
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
2
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
8
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,46*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 55,81*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 40,79*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 65,77*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,90*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,09*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,33*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,92*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,27*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,75*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.