Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101808696
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C4110-W/GE
EAN/GTIN:
     7061119352018
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung cherry
Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C4110 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Active Key
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Lösungsmittelbeständig, Spritzwassergeschützt
Schmutzabweisend
Ja
Tastatursprache
Deutsch
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.808,11*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,66*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,42*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,04*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 97,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,12*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 143,86*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,62*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.