Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnePlus 10T 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OnePlus 10T 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
OnePlus 10T 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101710588
Hersteller:
     OnePlus
Herst.-Nr.:
     5011102095
EAN/GTIN:
     6921815621881
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Perfekt gekühlt
Entdecken Sie die revolutionäre Kühlung mit dem brandneuen Cryo-Velocity-Dampfkühlsystem von OnePlus. Das branchenweit erste ultradünne Dampfkühlsystem kombiniert eine größere Kühlfläche, fortschrittliche Materialien und einen neu gestalteten Kühlkörper für eine bahnbrechende thermische Leistung.

Eine Meisterklasse in Multitasking
16 GB RAM und die „Always on“-Funktion sorgen für beispielloses Multitasking. In Kombination mit der RAM-Verwaltung auf Serverebene können Sie problemlos bis zu 30 Apps⁵ im Hintergrund ausführen.

HyperBoost Gaming Engine
Eine neue Gaming-Generation. Erleben Sie mit dem GPA Frame Stabilizer und GLC (GPU Load Protection) die extremste und immersivste Form des Spielens auf einem OnePlus-Telefon.

Schnelle und reibungslose Optimierung
Der AI System Booster 2.1 bietet Echtzeit-Optimierungen auf Systemebene und Energieüberwachung. Genießen Sie die nahtloseste Benutzererfahrung, selbst bei langen Sitzungen.

Eine neue Ära des Ladens
Die Evolution der Geschwindigkeit hat das OnePlus 10T auf ein neues, branchenführendes Ladeniveau gebracht.

150W-SUPERVOOC Endurance Edition
Strom für einen Tag in nur 10 Minuten und die Batterielebensdauer hat sich von 800 auf 1.600 Zyklen verdoppelt

Sicherer laden
13 Temperatursensoren, ein speziell entwickelter intelligenter Ladechip und eine 128-Bit-Verschlüsselung sorgen für maximale Sicherheit und Leistung beim Laden.

Intelligentes Laden
Genießen Sie das bestmögliche Ladeerlebnis unter verschiedenen Umgebungsbedingungen und Nutzungsszenarien. Ein KI-Algorithmus lernt auf intelligente Weise Ihren persönlichen Ladeplan, um die schnellste Ladegeschwindigkeit bereitzustellen.

Immer ein gutes Signal
Eliminieren Sie Verzögerungen mit einem komplett neu gestalteten Antennensystem mit insgesamt 15 Antennen. Dies bietet ein geschlossenes 360°-Loop-System, um blinde Signalwinkel zu vermeiden.

Nachtlandschaft 2.0
Nightscape 2.0 der nächsten Generation vereinfacht die Aufnahme großartiger Bilder in Umgebungen mit wenig Licht. Beleuchten Sie Ihre Welt mit satten Details und lebendigen Farben.

ICE 2.0
Schießen Sie in Sekundenbruchteilen mit ultraschnellem Auslösen und Aufnahmegeschwindigkeiten. Mit dieser schnellen Bildverarbeitung gelingen Ihnen im Handumdrehen überzeugende Schnappschüsse.

Super-HDR
Transformieren Sie ungleichmäßig beleuchtete Porträts mit verbesserter Hervorhebung und natürlichen, lebendigeren Schatten.

Fließend wie Seide
Das 6,7-Zoll-120-Hz-FHD+-Fluid-Display liefert seidenweiches Scrollen. Die adaptive Framerate-Technologie verwandelt Ihre Bilder und wechselt mühelos zwischen 60, 90 und 120 Hz. Tauchen Sie ein in immersive Kinoinhalte mit Always-on-HDR10+ und 10-Bit-Farbe für überragende Klarheit und Farbgenauigkeit Sehen und fühlen Sie den Unterschied mit unserem besten Flachbildschirm aller Zeiten.

So, so glatt
Entdecken Sie eine neue visuelle Sprache basierend auf einfachen und strukturierten Visuals. OxygenOS 12 hilft Ihnen, sich zu konzentrieren und nahtlos zwischen Arbeit, Ruhe und Spiel zu wechseln. Machen Sie alles noch schneller mit der schnellen und reibungslosen Leistung der nächsten Stufe, Never Settle.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8+ Gen 1
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
2412 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Marketingname Displaytechnologie
Flüssiges AMOLED
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
20.1:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
394 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperVOOC
Grafikkarte
Adreno 730
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
119.9 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
1 µm
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
480 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
OxygenOS
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
160 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Moonstone Black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Farbtemperatursensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC
aptX-Technologie
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
203.5 g
Breite
75.4 mm
Tiefe
8.75 mm
Höhe
163 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, FLAC, Mittel, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,30*
€ 518,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,65*
€ 470,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.