Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 87223 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 87223 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz
Laufer 87223 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101645244
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     87223
EAN/GTIN:
     4006677872236
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Metall
Vorgesehene Verwendung
Universal
Materiallgriff
Metall
Handausrichtung
Beidhändig
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
87224
ab € 2,57*
Sonstiges
Läufer
87225
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.