Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-BTM160 Betonmischer 650 W 160 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-BTM160 Betonmischer 650 W 160 l
Zipper ZI-BTM160 Betonmischer 650 W 160 l
Zipper ZI-BTM160 Betonmischer 650 W 160 l
Zipper ZI-BTM160 Betonmischer 650 W 160 l
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101444938
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-BTM160
EAN/GTIN:
     9120039233390
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 160 liter
betonmischer
Highlights:
- gusseiserner Zahnkranz sorgt für eine lange Lebensdauer;
- 160 l Trommel;
- verwindungssteife Konstruktion;
- großes, 18-fach einstellbares Handrad;
- Fahrwerk;
- Riemenantrieb;
- Fuß-Pedal zum Trommel schwenken.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Volumen leere Trommel
160 l
Rahmenfarbe
Schwarz, Grün
Räder
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
1370 mm
Gewicht
57000 g
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
62000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,87*
€ 399,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,74*
€ 353,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.