Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130927-1200KE Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130927-1200KE Patch Panel
METZ CONNECT 130927-1200KE Patch Panel
METZ CONNECT 130927-1200KE Patch Panel
METZ CONNECT 130927-1200KE Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101408451
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130927-1200KE
EAN/GTIN:
     4251394635484
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
LWL Patchpanel
Modulare Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Montage
Rackeinbau
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
53.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.