Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDP31-215W 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDP31-215W 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-215W 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-215W 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-215W 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-215W 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101386269
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDP31-215WP25HIC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
22 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
521 mm
Tiefe
42.6 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
5400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 590,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,26*
€ 702,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,74*
€ 699,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,69*
€ 685,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,95*
€ 669,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,45*
€ 625,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.