Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
EMF 978-3-7459-0726-1 Adventskalender
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101381745
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-7459-0726-1
EAN/GTIN:
     9783745907261
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Laß dich jeden Tag im Advent hinter einem Buchtürchen von einem schönen DIY-Projekt überraschen! Festliche Deko selber machen ist gar nicht schwer. Adventskränze, Fenster- und Tischdeko oder Christbaumschmuck zu basteln ist nicht nur dekorativ – es bietet sich auch 24 mal die Möglichkeit zu einer kleinen kreativen Auszeit im Vorweihnachtsstress. Wer sich basteltechnisch nicht festnageln lassen will, ist mit diesem Buch bestens versorgt, denn hier gibt es Bastel-Projekte mit Papier, Holz, Wolle, Stoff und Naturmaterialien. Türchen auftrennen und losbasteln!
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
406 g
Merkmale
Form
Buch
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.