Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62645 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62645 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 62645 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 62645 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 62645 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 62645 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100791058
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62645
EAN/GTIN:
     4043619626458
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Bandbreite
460.8 Kbit/s
Ursprungsland
China
Chipsatz
Prolific PL-2303 GS
Datenbits
5, 6, 7, 8
FIFO (First In, First Out)
1024 B
Stop bits
1, 1.5, 2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.