Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries ARCTIS 7X+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries ARCTIS 7X+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS 7X+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS 7X+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS 7X+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS 7X+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS 7X+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100738452
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61472
EAN/GTIN:
     5707119049344
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1800 min
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Headset-Typ
Binaural
Kompatible Produkte
Xbox Series X|S and Xbox One PC Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Android Oculus Quest 2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Kabellose Reichweite
12 m
Akku/Batterie
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6500 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.