Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca IGK-TX12 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inca IGK-TX12 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Inca IGK-TX12 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Inca IGK-TX12 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Inca IGK-TX12 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Inca IGK-TX12 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Inca IGK-TX12 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Inca IGK-TX12 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100711518
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     IGK-TX12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 95 %
Sonstige Funktionen
Frequenzbereich
20Hz - 15KHz
Bemessungsleistung
0.025 W
Stromverbrauch
0.5 mA
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Faltbar
Ja
Kabellänge
2.4 m
Kabelfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Sound Drucklevel (max)
109 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom/Integriertes Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon
USB
Schalter zur Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.