Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca INC-611GMS Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2200 RPM Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inca INC-611GMS Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2200 RPM Schwarz, Rot
Inca INC-611GMS Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2200 RPM Schwarz, Rot
Inca INC-611GMS Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2200 RPM Schwarz, Rot
Inca INC-611GMS Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2200 RPM Schwarz, Rot
Inca INC-611GMS Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2200 RPM Schwarz, Rot
Inca INC-611GMS Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2200 RPM Schwarz, Rot
Inca INC-611GMS Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2200 RPM Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100702730
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     INC-611GMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
292 mm
Höhe
29 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
ABS, Metall
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
4 W
Stromverbrauch
800 mA
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
5 Stück(e)
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterhöhe
20 mm
Durchmesser Lüfter 2
80 mm
Lüfterhöhe 2
15 mm
Steuerung
Drehregler
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Lüfterleistung
76.35 cfm
Geräuschpegel
28 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.