Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Mobile Drive (2022) Externe Festplatte 2 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie Mobile Drive (2022) Externe Festplatte 2 TB Silber
LaCie Mobile Drive (2022) Externe Festplatte 2 TB Silber
Artikel-Nr.:
     752-746776
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLP2000400
EAN/GTIN:
     8719706043557
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
130 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Palettenhöhe netto
950 mm
Pallettenlänge netto
1219 mm
Pallettenbreite netto
1019 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
181 mm
Höhe des Versandkartons
187 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
85.3 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
118.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
35.5 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
300 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,36*
€ 96,18*
2 Tage
138
pro Stück
€ 2,90*
ab € 77,11*
€ 98,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,85*
€ 99,28*
3 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,24*
€ 99,67*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 78,19*
€ 100,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.