Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Knight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Imou Knight
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99949703
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-F88FIP-V2-0280B-IMOU
EAN/GTIN:
     6971927232246
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Die Imou Knight ist eine Kamera mit einer Videoauflösung von nicht weniger als 8 Megapixeln oder 4K UHD.
Mit dieser Überwachungskamera entgeht dem Auge kein Detail. Darüber hinaus verfügt diese Außenkamera über eine fortschrittliche KI-Erkennung. Damit können Personen, aber auch Fahrzeuge und Haustiere genau erkannt werden. Die Knight 4K-Kamera kann einen Erkennungsbereich und eine Erkennungslinie festlegen. Wenn etwas oder jemand diese Region betritt oder die Linie passiert, folgt sofort eine Benachrichtigung. Darüber hinaus verfügt diese Kamera über intelligente Nachtsicht in Farbe, Zwei-Wege-Gespräch und 2,4-GHz-/5-GHz-Dualband-WLAN. Dank der IP66-Zertifizierung trotzt der Knight jeder Wetterlage. Bilder können über den optionalen Cloud-Service oder lokal über eine microSD-Karte gespeichert werden.

Bildqualität
Das 8-MP-Objektiv (UHD – 4K) bietet eine hervorragende Bildqualität zur Überwachung eines Vorgartens, Hinterhofs oder einer Garage. Die angewandte H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Streams relativ wenig Speicherplatz und damit weniger Bandbreite beanspruchen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Die Imou Knight-Überwachungskamera verwendet 2,4 GHz/5 GHz Dual-Band Wi-Fi 6. Zusätzlich zur drahtlosen Verbindung verfügt der Imou Knight über einen Ethernet-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung.

Fortschrittliche KI-Erkennung und Nachtsicht
Der Knight verfügt über eine fortschrittliche Erkennung basierend auf künstlicher Intelligenz. Dank des KI-Chips in Kombination mit Deep-Learning-Algorithmen können Personen, Fahrzeuge und (Haus-)Tiere genau identifiziert werden. Dadurch können Fehlalarme verhindert und Benachrichtigungen nur dann versendet werden, wenn dies tatsächlich gewünscht ist. Außerdem können ein Erkennungsbereich und eine Erkennungslinie eingestellt werden. Wenn etwas oder jemand diese Region betritt oder diese Linie überschreitet, wird die Kamera aktiviert. Dank 4 Nachtsichtmodi bietet diese Überwachungskamera auch nachts optimale Sicherheit.

Zwei-Wege-Gespräche
Zwei-Wege-Gespräche ermöglicht es, einem Ereignis sowohl zuzuhören als auch darauf zu reagieren.
So hat man immer und überall die Kontrolle darüber, was passiert, zum Beispiel an der Haustür oder Garage.
Zusätzlich kann die eingebaute Sirene auch manuell aktiviert werden, wenn bei Erkennung sofort ein Alarm ausgelöst werden muss.

Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz/5 GHz) und stellen Sie sicher, dass sich die Kamera während des Installationsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit! Sie können sich für den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern entscheiden, aber auch für die lokale Speicherung mit einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR.

Knight 4K Smart-Funktionen in der Imou Life-App
- Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera Benachrichtigungen sendet.
- Erkennungsbereich und Erkennungslinie: Wählen Sie aus, in welchen Zonen die Kamera aktiv ist.
- Zwei-Wege-Gespräch: Hören Sie zu und reagieren Sie auf ein Ereignis
- KI-Erkennung: Die Kamera wird aktiviert, wenn etwas oder jemand erkannt wird.

Was ist in der Box?
- Kamera
- Schrauben- und Dübelsatz
- Montageaufkleber
- Schnellstartanleitung
- DC12-Adapter
- Abdeckung für Verbindungsstellen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ONVIF
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Frequenzband
2.5/5 GHz
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
110 dB
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Konfigurierbare Region
Ja
Konfigurierbarer Stolperdraht
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.2 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
S-/W-Nachtsichtweite
30 m
Farbnachtsichtweite
20 m
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.9 mm
Tiefe
128.9 mm
Höhe
71.2 mm
Gewicht
580 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
107 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
127 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Eingebautes Licht
Ja
Lichtleistung
600 lm
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-F22FEP-0280B-IMOU
ab € 37,45*
Zubehör
IMOU
IPC-F46FEP-0280B-IMOU
ab € 67,02*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FEP-0280B-IMOU
ab € 56,00*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.