Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Allesschneider
>
Artikel
Tristar EM-2098 Allesschneider
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-99880285
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
EM-2098
EAN/GTIN:
8712836966659
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Der langlebige und leistungsstarke Tristar EM-2098 Allesschneider schneidet Fleisch, Käse und Brot mit Leichtigkeit. Schneiden Sie Fleisch in dünne Scheiben oder Brot in dicke Scheiben für Sandwiches, indem Sie die Dicke zwischen 0 und 15 Millimetern einstellen. Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest, sodass die Reinigung des Geräts im Handumdrehen erledigt ist.
Schneideklinge aus Edelstahl
Die große Schneideklinge besteht aus hochwertigem Edelstahl und kann von 0 bis 15 Millimeter eingestellt werden. Sie können Fleisch und Käse richtig dünn schneiden und dicke Brot- oder Kuchenscheiben schneiden. Das Schneidebrett ist optimal geneigt, sodass alle Lebensmittel zum einfachen Schneiden gegen die Klinge gedrückt werden können.
Stabile, rutschfeste Füße
Die extra sicheren, rutschfesten Füße sorgen dafür, dass der Tristar Allesschneider an Ort und Stelle bleibt und Sie alle gewünschten Lebensmittel sicher schneiden können. Außerdem verfügt der Allesschneider über einen Sicherheitsschalter, der die Klinge sofort stoppt.
Das ist im Lieferumfang enthalten:
Tristar Allesschneider, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8712836966642
Breite des Versandkartons
261 mm
Höhe des Versandkartons
508 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7120 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
15 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl der Klingen
1
Edelstahl-Klingen
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Entfernbare Rollen
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Sicherheitsschalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
1.1 m
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
9100 g
... >
Kleine Küchengeräte
>
Spezial-Küchengeräte
>
Schneidemaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Brot-Maschine
,
Brot-Schneidemaschine
,
Brotmaschine
,
Brotschneidemaschine
,
allesschneider
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 48,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO1950S Schneidemaschine Elektro 100 W Weiß Aluminium
DOMO
DO1950S
€ 136,55*
Ähnlich
Domo DO521S Schneidemaschine Elektro 150 W Grau
DOMO
DO521S
€ 84,34*
Ähnlich
Domo DO522S Schneidemaschine Elektro 200 W Rot
DOMO
DO522S
€ 115,05*
Ähnlich
Domo DO523S Schneidemaschine Elektro 120 W Silber Metall
DOMO
DO523S
€ 46,26*
Ähnlich
Domo MS171 Schneidemaschine Elektro 120 W Weiß Kunststoff
DOMO
MS171
€ 54,43*
Ähnlich
Tristar EM-2099 Allesschneider
Tristar
EM-2099
€ 92,90*
Ähnlich
Tristar EM-2107 Elektrisches Messer 120 W Schwarz
Tristar
EM-2107
€ 27,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.