Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO GIANNI 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO GIANNI 22 W
TRIO GIANNI 22 W
TRIO GIANNI 22 W
TRIO GIANNI 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99878230
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     283779106
EAN/GTIN:
     4017807508093
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230V V
AC Eingangsspannung
230V V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1085 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
785 g
Lampen
Gesamtleistung
22 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
2700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer & Honsel
30127
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.