Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LPW30BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LPW30BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Audio-Technica AT-LPW30BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Audio-Technica AT-LPW30BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Audio-Technica AT-LPW30BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Audio-Technica AT-LPW30BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Audio-Technica AT-LPW30BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Audio-Technica AT-LPW30BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99876125
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-LPW30BK
EAN/GTIN:
     4961310158484
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Adapter für 45 U/min
Ja
Gegengewicht
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Aluminium
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Gleichlaufschwankung
0.15 %
Stylus Druck
3 g
Plattenspieler - Armlänge
223.6 mm
Ausgabeebene
200 mV
Tonarm
Auskragung
18.6 mm
Suchwinkel
2 °
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5964 g
Verpackungsbreite
418 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1169 mm
Gewicht
5000 g
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.