Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy T8151321 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy T8151321 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand/Stange
Eufy T8151321 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand/Stange
Eufy T8151321 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99772125
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T8151321
EAN/GTIN:
     194644098148
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Standbyzeit
90 Tag(e)
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Speicherkapazität
8000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
67 mm
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1400 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Videostreaming
Ja
Smart-IR
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
120 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.