Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM5 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99697839
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WH1000XM5B.CE7
EAN/GTIN:
     4548736132580
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517620000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
780 g
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
4 - 40000 Hz
Impedanz
48 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ladend, Status
Positionssensor
Ja
HD-Stimme
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, LDAC, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.8 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
30 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
40 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
3.5 h
Schnellladung
Ja
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC ein)
24 h
Sprechzeit (ANC aus)
32 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.