Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH-65EQ2W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99373367
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-65EQ2W
EAN/GTIN:
     885170391512
Suchbegriffe:
Panasonic Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Metall
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
64.5 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
ADS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,06 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1428.4 x 803.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.8 cm
Lebensdauer des Panels
50000 h
Trübungsrate
25 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2800 m
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1463 mm
Display Tiefe
94 mm
Display Höhe
838 mm
Displaygewicht
29700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1616 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
998 mm
Paketgewicht
40000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Technische Details
Audioausgang (Mini-Buchse)
1
Sonstige Funktionen
Mini-VGA (D-Sub) Eingangs-Steckplätze
1
Audioausgang
Stereo Mini Jack
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
340 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
226 kWh
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
14.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
14.9 mm
Rahmenbreite (oben)
14.9 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Audioeingang (L, R)
1
RS-232C
Ja
SDM-Modulsteckplatz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.608,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,20*
€ 1.939,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,70*
€ 1.939,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,15*
€ 1.929,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,24*
€ 1.922,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,25*
€ 1.913,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.