Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics 60173-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98804672
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     60173-BO
EAN/GTIN:
     4063232140377
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
LANCOM 60173-BO kompatibler 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen LANCOM 60173-BO 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP offiziell unterstützen. Jeder LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle LANCOM 60173-BO kompatiblen 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP für den Einsatz in der jeweiligen LANCOM Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original LANCOM 60173-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Lancom oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller LANCOM 60173-BO kompatiblen BlueOptics 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original LANCOM 60173-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original LANCOM 60173-BO 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der LANCOM 60173-BO kompatible BlueOptics 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original LANCOM 60173-BO 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die LANCOM 60173-BO kompatiblen 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original LANCOM 60173-BO 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit LANCOM 60173-BO kompatiblen 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen MPO/MTP Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen LANCOM 60173-BO kompatiblen 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im LANCOM 60173-BO kompatiblen 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des LANCOM 60173-BO kompatiblen 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des LANCOM 60173-BO kompatiblen 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Lancom) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind LANCOM 60173-BO kompatible 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle LANCOM 60173-BO kompatiblen 40GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaser patchkabel, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.