Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB EPD24-TB-101-6A Elektroschalter 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB EPD24-TB-101-6A Elektroschalter 2P Grau
ABB EPD24-TB-101-6A Elektroschalter 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98338495
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE601101R2006
EAN/GTIN:
     4016779830065
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 6a
überstromschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
65 g
Energie
DC Spannungsrange
24 V
Nennstrom
6 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Wand
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.