Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0023902800100 Bohrer Forstnerbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0023902800100 Bohrer Forstnerbohrer-Bit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0023902800100 Bohrer Forstnerbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98308332
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0023902800100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenscha Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
28 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Faserplatte, Hartholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftform
Dreiecks-Schaft
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.