Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV KADUX 1 SET Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV KADUX 1 SET Deckenbeleuchtung LED
SLV KADUX 1 SET Deckenbeleuchtung LED
SLV KADUX 1 SET Deckenbeleuchtung LED
SLV KADUX 1 SET Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98268570
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
650 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
86.67 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
380 g
Länge (mm)
90 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7.5 kWh
Leistung
7.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.