| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-97445789 Herst.-Nr.: MWP02ZM/A EAN/GTIN: 190199228146 |
| |
|
| | |
| Dieses 3 m lange Kabel kommt in einem schwarzen, geflochtenen Design, das nicht verheddert. Es unterstützt die Datenübertragung via Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 und USB 4 mit bis zu 40 Gbit/s, USB 3.1 Gen 2 Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s, DisplayPort Videoausgabe (HBR3) sowie Aufladen mit bis zu 100 W. Verwende dieses Kabel, um einen Mac mit Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 Anschlüssen mit USB-C Thunderbolt und USB Displays und Geräten wie dem Studio Display, dem Pro Display XDR, Docks und Festplatten zu verbinden. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | Männlich | | Anschluss 2 | Männlich | | Kabellänge | 3 m | | Produktfarbe | Schwarz | | Thunderbolt-Version | 4 | | Datenübertragungsrate (max) | 40 Gbit/s | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |