Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97441045
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJMW3D/A
EAN/GTIN:
     194252624890
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der Mac Studio ist ein völlig neuer Mac Desktop-Computer. Er packt eine unglaub­liche Leistung, jede Menge Konnektivität und neue Möglichkeiten in eine beein­druckend kompakte Form. So hast du alles da, was du brauchst, und kannst jeden Raum zum Studio machen. Alles beginnt mit deiner Wahl zwischen dem super­schnellen M1 Max und dem neuen M1 Ultra – dem leistungs­stärksten Chip, den es je in einem Personal Computer gab.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
24
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Monterey
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessorgeneration
Apple M Ultra 1st Gen
Anzahl Prozessorkerne
20
Leistungskerne
16
Effiziente Kerne
4
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
32
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
2700 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
6
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 47 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Stromversorgung
370 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.825,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.022,13*
€ 3.596,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.997,33*
€ 3.566,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.913,71*
€ 3.467,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.865,80*
€ 3.410,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.825,84*
€ 3.362,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.