Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa SOHO R Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa SOHO R Gaming-Mauspad Schwarz
Akasa SOHO R Gaming-Mauspad Schwarz
Akasa SOHO R Gaming-Mauspad Schwarz
Akasa SOHO R Gaming-Mauspad Schwarz
Akasa SOHO R Gaming-Mauspad Schwarz
Akasa SOHO R Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96894931
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-MPD-06RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
USB Anschluss
Ja
USB
Ja
Anti-Wicklungskanten
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Komfortables Design
Ja
Größe
S
Verschleißfest
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
350 mm
Dicke
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.