Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Torsion Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Torsion Bit-Set
Makita Torsion Bit-Set
Makita Torsion Bit-Set
Makita Torsion Bit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96872539
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-03573
EAN/GTIN:
     0088381570213
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Makita Ersatzteile
11-teiliges Torsion Bit-Set für universellen Einsatz Das Makita Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt und enthält 10 Bits des Impact Premier Bit-Sortiments: PH2, PZ1, 2x PZ2, PZ3, SL4, SL6, T20, T25 und T30. Die Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits farbcodiert. Die Bits befinden sich in einer 50 mm handlichen Kassette.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Anzahl der bits
11 Stück(e)
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 2
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Torx-Schraubendreherbits
T20, T25, T30
Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial)
1/4
Bits mit Farbkodierung
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.