Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Alessio Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96814101
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     767641-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
MehrweitenmodellFür normale Füße: Artikel-Nr. 767641Für breite Füße: Artikel-Nr. 767661Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 767671
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paar
ab 4 Paar
€ 65,99*
€ 78,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,27*
€ 72,91
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paar
ab 12 Paar
€ 57,94*
€ 68,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.