Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK FPC Flachbandkabel USB Typ-A zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK FPC Flachbandkabel USB Typ-A zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 13 cm
DeLOCK FPC Flachbandkabel USB Typ-A zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 13 cm
DeLOCK FPC Flachbandkabel USB Typ-A zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 13 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96751367
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86937
EAN/GTIN:
     4043619869374
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Ultraflexibles Kabel Das Kabel zeichnet sich durch seinen besonderen Aufbau aus. Statt normaler Kupferdrähte befindet sich im Inneren des Kabels eine flexible Platine, die auch FPC (Flexible Printed Circuit) genannt wird. Dadurch ist das Kabel äußerst biegsam und trotzdem robust.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelform
Flach
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.