Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 694.000.55 Alarmlichtindikator 24 V Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 694.000.55 Alarmlichtindikator 24 V Transparent
Werma 694.000.55 Alarmlichtindikator 24 V Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96608026
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     69400055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Signalampel
Signalsäule
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Transparent
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
42 mm
Paketgewicht
874 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.1 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,82*
€ 396,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,77*
€ 385,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.694.01
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.