Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEBKLITESAA33K Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEBKLITESAA33K Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKLITESAA33K Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKLITESAA33K Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKLITESAA33K Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96569027
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEBKLITESAA33K
EAN/GTIN:
     8018417400759
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Mikrofaser, Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A33
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.