Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GJM1555C1H2R6WB01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata GJM1555C1H2R6WB01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GJM1555C1H2R6WB01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96563254
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1H2R6WB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.0026 nF
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,40*
€ 219,436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,80*
€ 202,062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,20*
€ 188,258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,50*
€ 174,335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.