Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM21BR70J106KE22L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM21BR70J106KE22L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM21BR70J106KE22L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96250683
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21BR70J106KE22L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
10000 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Gewicht
0.017 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,066*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C106K9RACAUTO
ab € 0,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.