Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM033R61A104KE15D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GRM033R61A104KE15D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM033R61A104KE15D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-2470450
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R61A104KE15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
100 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.6 mm
Breite
0.3 mm
Höhe
0.3 mm
Gewicht
0.00033 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
240510
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00722*
€ 0,01423*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0147*
€ 0,0888*
100
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01423*
€ 0,01693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01241*
€ 0,01477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01129*
€ 0,01344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01113*
€ 0,01324
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01098*
€ 0,01307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,01004*
€ 0,01195
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00956*
€ 0,01138
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00722*
€ 0,00859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1423* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
0201ZD104KAT2A
ab € 0,0061*
Ähnlich
Yageo
CC0201KRX5R6BB104
ab € 0,00465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.