Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96247230
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31647AP0
EAN/GTIN:
     4005176521225
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Quarzkomposit
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Spülbecken
2 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
330 x 440 mm
Erste Schale Größe
200 mm
Form der zweiten Schale
Rechteckig
Zweite Schale Dimensionen (WxL)
330 x 440 mm
Zweite Schale Größe
200 mm
Größe des Abflusses
118 mm
Anzahl der Abflüsse
1
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Gewicht und Abmessungen
Breite
1160 mm
Tiefe
500 mm
Einbauraum Breite
1140 mm
Einbauraum Tiefe
480 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,07*
€ 435,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,27*
€ 383,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.