Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSSDA-1T00-G27 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSSDA-1T00-G27 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III
SanDisk SDSSDA-1T00-G27 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96105680
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDA-1T00-G27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
530 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.95 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,79*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,81*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 127,75*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,01*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,24*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 265,26*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 276,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 355,17*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 374,74*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 404,47*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 353,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 352,51*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 482,91*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 480,92*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 534,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.