Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 945569 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 945569 Schraube/Bolzen 80 mm
Eurotec 945569 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96099605
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0338*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0595*
€ 0,0708
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.