Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 945895 Schraube/Bolzen 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 945895 Schraube/Bolzen 63 mm
Eurotec 945895 Schraube/Bolzen 63 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96098275
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
63 mm
Gewindedurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5768*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9468*
€ 1,12669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8368*
€ 0,99579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7868*
€ 0,93629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7268*
€ 0,86489
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5768*
€ 0,68639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.