Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marcato Atlas 150 Manuelle Nudelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marcato Atlas 150 Manuelle Nudelmaschine
Marcato Atlas 150 Manuelle Nudelmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96083840
Hersteller:
     Marcato
Herst.-Nr.:
     AT-150-DES
EAN/GTIN:
     8000011005423
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Für alle Liebhaber von Design und italienischem Stil Die Auswahl Ihrer neuen Nudelmaschine ist ein ganz besonderer Augenblick, weshalb wir verschiedene Ausführungen geschaffen haben, die sich Ihrem Stil anpassen. Atlas Design aus farbigem Aluminium Wir haben uns für Aluminium entschieden, um Ihnen ein farbiges Produkt von bester Qualität zu garantieren, das auch auf Ihre Gesundheit Rücksicht nimmt. Ein wichtiges Merkmal, das Atlas 150 zu der einzigen ganz farbigen Maschine macht, die lebensmitteltauglich ist. Die Zuverlässigkeit des Aluminiums entspricht der Ausführung in Stahl. Atlas Classic aus Chromstahl Die Maschine ist vollständig aus hochwertigem Chromstahl realisiert und wird in Italien hergestellt und zusammengebaut. Auch das kleinste Detail wurde mit großer Sorgfalt ausgearbeitet, um die Eleganz der Maschine zu betonen, die lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten und die Reinigung und den Gebrauch zu vereinfachen. Atlas Classic hat eine Klammer und Kurbel aus Chromstahl und ABS.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Manuelle Nudelmaschine
Beste Verwendung
Fettuccine, Lasagne, Tagliolini
Material
Chrom, Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximale Arbeitsbreite
150 mm
Schnittdurchmesser (min.)
0.5 mm
Schnittdurchmesser (max.)
6.5 mm
Rollenmaterial
Edelstahl
Ursprungsland
Italien
Anzahl an Dickeneinstellungen
10
Einfach zu bedienen
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: nudelmaschine marcato, nudel maschine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.